※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の バット・番重・コンテナ
EBM(江部松商事)の バット・トレー
抗菌ステンレス キッチンバット 密閉蓋付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27754817
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
容量(mL)
4200
材質
蓋:ポリエチレン
種別
大
形状
角形
高さ(mm)
77
外寸(mm)
315×220
EBM品番
8152000