※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
抗菌ステンレス 角型 フリージングボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(mL)
300
1000
550
300
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27754896
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
容量(mL)
300
種別
小 125×95
形状
角型
高さ(mm)
39
外寸(mm)
125×95
EBM品番
6297300