※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
抗菌ステンレス リングボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(mL)
2000
900
1500
2000
2900
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27754984
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
容量(mL)
2000
種別
18cm
形状
丸形
高さ(mm)
95
外径(mm)
Φ180
EBM品番
6296900