※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 リングボール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27755018 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
容量(mL)2000 材質蓋:ポリエチレン 種別18cm 高さ(mm)95 外径(mm)Φ180 EBM品番8157000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする