EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の バット・番重・コンテナ
EBM(江部松商事)の 検食用容器
ポリプロピレン 検食器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27755115
品番
F-61
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
仕様
移動仕切板:2枚付
寸法(mm)
280×160×H55
容量(mL)
175(1マス)
EBM品番
387700