※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 保存容器・調味料入れ
EBM(江部松商事)の キッチンポット
18-8下部折りたたみ取っ手付密閉容器(キャッチクリップ式)吊付CTBDF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
7
注文コード
27755237
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥39,000
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
7
仕様
シリコンゴムパッキン
種別
21cm
寸法(mm)
フック:3
質量(kg)
1.8
深さ(mm)
210
板厚(mm)
0.7
内径(mm)
21
EBM品番
6483000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27755237
-
42690148
CTBDF-21
吊り下げ式下部折りたたみ取手付
三商
1個
¥
22,980
税込
¥
25,278
注文コードが変更になりました