※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 下部パイプ柄取っ手付密閉容器(キャッチクリップ式)吊付CTBD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27755316 品番 -
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
容量(L)15 仕様シリコンゴムパッキン 種別27cm 寸法(mm)フック:3 質量(kg)2.8 深さ(mm)270 板厚(mm)0.8 内径(mm)27 EBM品番6483800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする