※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 保存容器・調味料入れ
EBM(江部松商事)の キッチンポット
18-8 下部パイプ柄取っ手付密閉容器(キャッチクリップ式)吊付CTBD
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27755334
品番
-
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
容量(L)
25
仕様
シリコンゴムパッキン
種別
33cm
寸法(mm)
フック:4
質量(kg)
4.3
深さ(mm)
330
板厚(mm)
0.8
内径(mm)
33
EBM品番
6484000