※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルマイト 段付二重食缶(大量用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27755413 品番 250-A
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
容量(L)20 種別20L 質量(kg)4.8 深さ(mm)285 外径(mm)370 内径(mm)330 EBM品番1129740

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする