※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルマイト 段付二重食缶(内外超硬質ハードコート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)10 注文コード27755465 品番247-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,800
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)10 種別10L 質量(kg)2.9 深さ(mm)205 外径(mm)320 内径(mm)305 EBM品番1129690

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする