※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 保存容器・調味料入れ
EBM(江部松商事)の キッチンポット
アルマイト 段付二重食缶(内外超硬質ハードコート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
14
注文コード
27755483
品番
249-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,100
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
14
種別
14L
質量(kg)
3.2
深さ(mm)
285
外径(mm)
320
内径(mm)
305
EBM品番
1129720