※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンマイルドボックスS クリップ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27755693 品番 SMB-04C
参考基準価格(税別)¥56,700 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
容量(L)4 種別SMB-04C 高さ(mm)本体:135、蓋:32 外寸(mm)本体:287×207、蓋:299×219 EBM品番1129850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする