※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 保存容器・調味料入れ
EBM(江部松商事)の キッチンポット
ステンマイルドボックスミニ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ピンク
注文コード
27755788
品番
SMB-MIN
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
0.4(蓄冷材使用時0.25)
材質
本体、蓋:18-8、内蓋:シリコン
種別
ピンク
外寸(mm)
本体:Φ112×H86、蓋:Φ125
板厚(mm)
0.4
EBM品番
1277400