※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンマイルドボックスミニ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別グリーン 注文コード27755806 品番SMB-MIN
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)0.4(蓄冷材使用時0.25) 材質本体、蓋:18-8、内蓋:シリコン 種別グリーン 外寸(mm)本体:Φ112×H86、蓋:Φ125 板厚(mm)0.4 EBM品番1277500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする