※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 保存容器・調味料入れ
EBM(江部松商事)の キッチンポット
蓚酸アルマイト 主食缶(蓋付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27755973
品番
504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
30人用
高さ(mm)
本体:124、蓋:30
タイプ
30人用
外寸(mm)
本体:550×307、蓋:562×322
EBM品番
7782900