※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の バット・番重・コンテナ
EBM(江部松商事)の 保温・保冷ボックス
保温 コンテナー 茶碗蒸しコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
小
EBM品番
3134600
注文コード
27756427
品番
SR-15-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥57,000
この商品は
サイズ・EBM品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
種別
小
サイズ
小
内径(Φmm)
(本体)80、(フタ)105
外寸(mm)
730×440×H155
内寸(mm)
650×370×H120
有効高さ(mm)
80
EBM品番
3134600