※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の バット・番重・コンテナ
EBM(江部松商事)の 保温・保冷ボックス
保温 茶碗蒸しコンテナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27756497
品番
HC-10
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
外箱:ポリプロピレン、内箱:発泡ポリスチレン
外寸(mm)
コンテナー:740×500×H170
内寸(mm)
コンテナー:687×443×H145、本体穴:Φ88×H53、蓋穴:Φ104×H52、発泡本体:673×435×H69、発泡蓋:675×435×H75
EBM品番
4297400