※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
保冷折りたたみコンテナー 本体・蓋セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27756515
品番
ASKOC-30
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
本体フタ外側:PE・PP、本体フタ内側:発泡PP
容量(L)
29
外寸(mm)
530×366×H280
内寸(mm)
466×302×H204
EBM品番
5633410