※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の その他測定用品
EBM(江部松商事)の タイマー・ストップウォッチ・時計
EBM(江部松商事)の タイマー
サウナタイマー 12分計
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27757276
品番
-
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
EBM品番
7469410
種別
60Hz
外寸(mm)
Φ280×70
質量(kg)
1.5
耐熱温度(℃)
100
コード長さ(m)
1(コードカバー1m付)
材質
鉄板(STS)
仕様
乾湿サウナ
電源
単相100V
表示形式
アナログ
カウントアップ機能
○