※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
ガスコンロ 2重(羽根ナシ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ガスの種類
LP
LP
13A
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27758579
品番
DE-21nSL
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ガスの種類
LP
使用範囲
最大33cmまで
外寸(mm)
325×500×120
口数
3
接続口径(Φmm)
9.5
ガス消費量(kW)
7.22
EBM品番
1112410