曜日別特売

サントク ジャンボ ガスコンロ TG型 立型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ガスの種類LP
接続口径(Φmm)9.5
口数3
寸法(mm)330×465×215
内容量1個注文コード27758877品番TG-9J
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
ガスの種類LP寸法(mm)330×465×215使用範囲最大33cmまで口数3接続口径(Φmm)9.5ガス消費量(kW)15.7EBM品番828710バーナー数9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする