EBM(江部松商事)
サントク ジャンボ ガスコンロ TG型 立型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ガスの種類
13A
LP
13A
接続口径(Φmm)
13
9.5
13
口数
4
3
4
寸法(mm)
330×465×215
330×465×215
415×555×200
415×555×215
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27758886
品番
TG-9J
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ガスの種類
13A
寸法(mm)
330×465×215
使用範囲
最大33cmまで
口数
4
接続口径(Φmm)
13
ガス消費量(kW)
17.9
EBM品番
828720
バーナー数
9