CET-32N ニチワ 電気連続トースター EBM(江部松商事) 27759918

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニチワ 電気連続トースター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード27759918品番CET-32N
参考基準価格(税別)¥525,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800
消費電力(W)3000/接地2P-20A仕様リード線1mプラグ付、焼上能力(トースト):250枚/h種別単相200V質量(kg)30電源単相200V外寸(mm)472×480×H432EBM品番3145810
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする