※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン用品
EBM(江部松商事)の 油処理剤
強化耐熱プラスチック フライヤー用 油缶(カゴ付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27763016
品番
-
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
本体、キャスター:ナイロン66GS、把手部:ステンレス製
容量(L)
30
外寸(mm)
275×550×H335
耐熱温度(℃)
265
EBM品番
5622500