EBM(江部松商事)
ひのき 料理鍋用 和セイロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
39用
27用
30用
33用
36用
39用
42用
45用
48用
51用
54用
60用
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27763375
品番
-
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
39用
種別
39cm用
深さ(mm)
115
底内径(Φmm)
365
内径(mm)
345
EBM品番
492800