※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
アルミ セイロ(すのこ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
34
28
30
32
34
36
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27763479
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
34
種別
34cm
寸法A(mm)
340
寸法D(mm)
344
寸法B(mm)
153
寸法C(mm)
334
寸法(cm)
34
容量(升)
4.6
EBM品番
3078000