EBM(江部松商事)
18-0 中華セイロ ステンレス枠 身
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内径(Φmm)
324
442
463
493
550
267
297
324
355
385
418
240
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27763786
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
EBM品番
488500
種別
36cm
外径(cm)
36
内径(Φmm)
324
全高(mm)
74
内高(mm)
55