※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
料理鍋用中華セイロ 台輪
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
21
18
21
51
54
60
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27764066
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
180
種別
21cm
材質
ひのき
高さ(mm)
60
サイズ(cm)
21
EBM品番
5679800
外径(cm)
21