※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
杉 中華セイロ 身
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
24
21
27
13
15
18
24
10
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27764495
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
内径(Φmm)
212
種別
24cm
サイズ(cm)
24
全高(mm)
71
内高(mm)
45
EBM品番
5681100