※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 背抜き手袋
EBM(江部松商事)の ニトリルゴム 背抜き手袋
テクノーラ 作業用手袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
27765834
品番
EGG-16M
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
約20
材質
指部:テクノーラ100%、他部:綿
サイズ
M
入数(双)
1
機能
耐切創性・耐久性・耐薬品性
EBM品番
1699500