LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)140 注文コード27766177 品番FXH-LED140L28-WP-K2
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は長さなど500種類から選べます 他の種類を見る

フレキシブル
高照度タイプ
1014mmサイズで2820lmの明るさ
最小曲げ半径150mm
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統5014mm以内)
特寸対応可(50mm毎)

長さ(mm)140 質量(kg)0.03 品種軒下用LEDモジュール 色温度2800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする