EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の バット・番重・コンテナ
EBM(江部松商事)の バット・トレー
アルマイト パンチング キングコンテナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27768336
品番
-
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
サイズ
大 660×440×H120
外寸(mm)
660×440
板厚(mm)
2
高さ(cm)
120
穴径(mm)
10
商品タイプ
バット
EBM品番
923800