EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の バット・番重・コンテナ
EBM(江部松商事)の 出前箱・岡持ち
アルミ 出前箱 横型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27768345
品番
-
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
棚間隔(mm)
約90
外寸(mm)
475×250
有効高さ(mm)
220
質量(kg)
2.1
段数
2段
種別
2段 4ヶ入
EBM品番
806700