画像準備中

アルミ 出前箱 縦型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27768415 品番 -
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
棚間隔(mm)約90 外寸(mm)260×250 有効高さ(mm)420 質量(kg)2.5 段数4段 種別4段 4ヶ入 EBM品番807400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする