EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の バット・番重・コンテナ
EBM(江部松商事)の 出前箱・岡持ち
アルミ 出前箱 縦型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
6段 6ヶ入
EBM品番
807600
注文コード
27768433
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,800
この商品は
種別・EBM品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
棚間隔(mm)
約90
外寸(mm)
260×250
有効高さ(mm)
560
質量(kg)
3.3
段数
6段
種別
6段 6ヶ入
EBM品番
807600