EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の バット・番重・コンテナ
EBM(江部松商事)の バット・トレー
ABS デリカバット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27775546
品番
M44-156
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
サイズ
小
高さ(mm)
55
深さ(mm)
A面:35、B面:15
外寸(mm)
422×310
内寸(mm)
395×288
商品タイプ
バット
EBM品番
300210