※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 陳列・ディスプレイ用品
EBM(江部松商事)の 販売トレー・バスケット
EBM(江部松商事)の バスケット・かご
PPラタン ベーカリーバスケット
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27775914
品番
CO-741-DBR
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
ステンレスワイヤー補強入り
種別
36型ダークブラウン
材質
ポリプロピレン
色
ダークブラウン
外寸(mm)
360×240×H40
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
6677000