※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 陳列・ディスプレイ用品
EBM(江部松商事)の 販売トレー・バスケット
EBM(江部松商事)の バスケット・かご
PPラタン ベーカリーバスケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27775923
品番
BB-440-DBR
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
ステンレスワイヤー補強入り
種別
40型ダークブラウン
材質
ポリプロピレン
色
ダークブラウン
外寸(mm)
400×300×H55
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
6676800