EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 陳列・ディスプレイ用品
EBM(江部松商事)の 販売トレー・バスケット
EBM(江部松商事)の バスケット・かご
PPラタン 角型ベーカリーバスケット スカシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27775957
品番
BB-423-BK
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
ステンレスワイヤー補強入り
種別
ブラック
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
外寸(mm)
400×300×H65
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
333370