EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 陳列・ディスプレイ用品
EBM(江部松商事)の 販売トレー・バスケット
EBM(江部松商事)の バスケット・かご
PPラタン 小判型バスケット デコレートエッジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27775966
品番
BO-502-BR
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
ステンレスワイヤー補強入り
種別
40型 ブラウン
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
外寸(mm)
400×345×H40
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
345300