EBM(江部松商事)
PPラタン ベーカリーバスケット 薄型20型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ブラック
アイボリー
ブラウン
ブラック
ダークブラウン
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27776027
品番
BB-4020-BK
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
仕様
ステンレスワイヤー補強入り
種別
ブラック
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
外寸(mm)
400×200×H35
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
333500