※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 陳列・ディスプレイ用品
EBM(江部松商事)の 販売トレー・バスケット
EBM(江部松商事)の バスケット・かご
PPラタン ベーカリーバスケット 薄型20型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27776036
品番
BB-4020-DBR
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
ステンレスワイヤー補強入り
種別
ダークブラウン
材質
ポリプロピレン
色
ダークブラウン
外寸(mm)
400×200×H35
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
6677300