EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 陳列・ディスプレイ用品
EBM(江部松商事)の 販売トレー・バスケット
EBM(江部松商事)の バスケット・かご
PPラタン ベーカリーバスケット 薄型25型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27776045
品番
BB-4025-IV
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
EBM品番
333450
種別
アイボリー
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
外寸(mm)
400×250×H35
仕様
ステンレスワイヤー補強入り
色
アイボリー