※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 陳列・ディスプレイ用品
EBM(江部松商事)の 販売トレー・バスケット
EBM(江部松商事)の バスケット・かご
PPラタン ベーカリーバスケット 斜め20型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27776133
品番
BB-K4020-BK
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
EBM品番
5421760
種別
ブラック
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
外寸(mm)
400×200×H100(50)
仕様
ステンレスワイヤー補強入り
色
ブラック