EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 陳列・ディスプレイ用品
EBM(江部松商事)の 販売トレー・バスケット
EBM(江部松商事)の バスケット・かご
PPラタン 角型フードバスケット ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27776228
品番
VB-932-BK
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
ステンレスワイヤー補強入り
種別
30型
材質
ポリプロピレン
サイズ
30型
外寸(mm)
300×230×H80
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
345510