EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 陳列・ディスプレイ用品
EBM(江部松商事)の 販売トレー・バスケット
EBM(江部松商事)の バスケット・かご
PPラタン 角型フードバスケット ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27776237
品番
VB-930-BK
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
ステンレスワイヤー補強入り
種別
30型 正角
材質
ポリプロピレン
サイズ
30型
外寸(mm)
300×300×H80
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
345520