EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 陳列・ディスプレイ用品
EBM(江部松商事)の 販売トレー・バスケット
EBM(江部松商事)の バスケット・かご
PPラタン 角型フードバスケット ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27776246
品番
VB-928-BK
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
ステンレスワイヤー補強入り
種別
40型
材質
ポリプロピレン
サイズ
40型
外寸(mm)
400×300×H100
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
345530