画像準備中

PPラタン 角型フードバスケット ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別45型 注文コード27776255 品番VB-924-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は種別など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様ステンレスワイヤー補強入り 種別45型 材質ポリプロピレン サイズ45型 外寸(mm)450×300×H100 耐熱温度(℃)120 EBM品番345540

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27776255 VB-924-BK 46672439 ブラックVB-924-BK 角型 フードバスケット トーダイ 角型 フードバスケット トーダイ 1個 3,500 税込3,850 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする