EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 陳列・ディスプレイ用品
EBM(江部松商事)の 販売トレー・バスケット
EBM(江部松商事)の バスケット・かご
PPラタン 小判型フードバスケット ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27776307
品番
VB-942-BK
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
EBM品番
345350
種別
40型
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
外寸(mm)
400×300×H100
仕様
ステンレスワイヤー補強入り
サイズ
40型