EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の 飾台・卓上器物
EBM(江部松商事)の パン用スタンド・バスケット
小判型フードバスケット 斜め ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
40型
注文コード
27776325
品番
VB-946-BK
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ステンレスワイヤー補強入り
種別
40型
材質
ポリプロピレン
サイズ
40型
外寸(mm)
400×300×H60/H130
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
345370